Barra de mandrinar MDI redondo 16/45 mm

Número de artículo: 273966 16/45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Voladizo L1 de los soportes retraídos 45 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Longitud total L 110 mm
Tornillo para plaquita 279810 1
Posibilidad de tronzado axial
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273966 16/45
EAN / GTIN 4062406128104

Descripción

Ejecución:

  • Placa de corte de metal duro atornillada, transmisión de fuerza en unión positiva mediante dentado frontal.
  • Manejo muy sencillo al cambiar la placa de corte.

Mango metálico exento de vibraciones con cabezal de acero soldado y asiento de plaquita templado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles