3/8″ Trinquete corto, ajustable, Z-Serie 114 mm

Número de artículo: 2725Z-3/8
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
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2725Z-3/8
EAN / GTIN 4991644020935
Número del fabricante 2725Z-3/8
Número L L60050 10246

Descripción

Descripción:

Longitud: 114 mm
D1: 20,5 mm
Altura: 9,5 mm
Conduzca: 3/8″
Plaza externa
Salida 3/8″
Plaza externa
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno