Barra de mandrinar MD 85/06 mm

Número de artículo: 268732 85/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 10 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E10K SGLCR/L06
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada GCCT 06020.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 13,54 mm
Desplazamiento central L3 8,15 mm
Longitud de sujeción L2 9,5 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 11
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268732 85/06
EAN / GTIN 4045197545855

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles