Barra de mandrinar acero 20/11 mm

Número de artículo: 261353 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20Q SVVCR/L11
Ángulo de ajuste κ 72,5 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm
Desplazamiento central L3 14 mm
Longitud de sujeción L2 19 mm
Profundidad útil T 9,5 mm
Anchura de cuello L4 13,9 mm
Longitud de la cabeza L1 50 mm
Longitud total L 180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261353 20/11
EAN / GTIN 4045197713650

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra