Barra de mandrinar acero 20/11 mm

Número de artículo: 261349 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20R SVUCR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Longitud de sujeción L2 18 mm
Longitud de la cabeza L1 20,5 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261349 20/11
EAN / GTIN 4045197654175

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles