Soporte de torneado de apriete 16/16 mm

Número de artículo: 260907 16/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte STGCR/L 1616H16
Plaquita de corte adecuada TC.. 16T3..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 22 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 7
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260907 16/16
EAN / GTIN 4045197713285

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles