Soporte de torneado de apriete 25/12 mm

Número de artículo: 260705 25/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SSBCR/L 2525M12
Plaquita de corte adecuada SC.. 1204..
Anchura de función L4 22 mm
Longitud de la cabeza L1 20 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 20
Calzo 269005 9
Tornillo para calzo 269013 5
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260705 25/12
EAN / GTIN 4045197878168

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles