Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn 25/11 mm

Número de artículo: 260336 25/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master
⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R SDUCR/L11
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 31 mm
Desplazamiento central L3 16 mm
Longitud de sujeción L2 23 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260336 25/11
EAN / GTIN 4062406576813

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos
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
    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra