Soporte de torneado de apriete 12/11 mm

Número de artículo: 260301 12/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SDNCN 1212M11
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Anchura de función L4 de los soportes neutros 6,2 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 21 mm
Longitud total L de los soportes neutros 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269021 2
Ángulo de ajuste κ 62,5 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260301 12/11
EAN / GTIN 4045197797971

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles