CCMT 09T308 Wiper CA025P

Número de artículo: 260100 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,25 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,71 € / Unidad
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 09T308
Radio angular 0,8 mm
Clase CA025P
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas WP
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 330 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260100 CA025P
EAN / GTIN 4960664878048

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra