Barra de mandrinar acero 25/11 mm

Número de artículo: 250627 25/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R PDUNR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DN.. 1104..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 18,5 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm
Longitud total L 200 mm
Calzo 259031 7
Palanca articulada 259015 7
Tornillo de palanca articulada 259018 6
Juego de resortes 259044 4
Juego de espigas elásticas 259047 2
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250627 25/11
EAN / GTIN 4045197650634

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles