CNMG 120408 CA515

Número de artículo: 250371 CA515
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase CA515
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PH
Profundidad de corte ap 1 mm - 10 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,8 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 430 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250371 CA515
EAN / GTIN 4960664675357
Número del fabricante TAB00911

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra