CNMG 120408 CA025P

Número de artículo: 250104 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
21 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase CA025P
Material de corte MD
Recubrimiento CVD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PQ
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,13 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 105 m/min - 435 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250104 CA025P
EAN / GTIN 4960664857197
Número del fabricante TMH00006

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra