Asiento KOMET® 63 mm

Número de artículo: 239022 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 63 mm
Adaptador HSK-A 100
Mango ABS
Norma asiento DIN 69893
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 80 mm
Longitud de avance L1 51 mm
⌀ exterior d1 100 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239022 63
EAN / GTIN 4047109003569
Número del fabricante A06 50160

Descripción

Ejecución:

  • Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
  • Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.
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
    ABS® ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra