BDMT 11T308 ER-N3 GG

Número de artículo: 227481 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
37 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BDMT 11T308 ER-N3
Tipo FG
Radio angular 0,8 mm
Clase PR1210
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,09 − 0,2 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227481 GG
EAN / GTIN 4960664622610
Número del fabricante TKA00370

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
180
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Las fresas están equipadas con un número igual de plaquitas reversibles de las formas N2 y N3. Tenga en cuenta las indicaciones de asignación del soporte.
Valores de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas