Fresa de avance elevado 7792VX 35/6 mm

Número de artículo: 221905 35/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 35 mm
Número de filos Z 6
Ejecuciones de mangos con rosca
Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
⌀ D3 24 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,9 mm
Longitud total Ltot 43 mm
Rosca de alojamiento M M16
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 59 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 68 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,49 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 23,2 mm
Plaquita de corte adecuada XP.. 0603
Tamaño de plaquita 06
Tornillo para plaquita 229916 (T7; 0,8 Nm)
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221905 35/6
EAN / GTIN 4056544196316
Número del fabricante 6024320

Descripción

Descripción:

El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra