Fresa angular 90° GARANT Softcut® MTC 32/5 mm

Número de artículo: 215560 32/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado; Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 32 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado; Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 50 mm
Longitud total Ltot 110 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
⌀ D3 29 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 61 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 62 mm
Fresado circular de taladro ap 1,9 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,65 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 26,5 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1335..
Juego tornillo para plaquita reversible 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215560 32/5
EAN / GTIN 4045197408969

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Nueva generación de fresas angulares con plaquitas de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita nº 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Al utilizar plaquitas con un radio superiora 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra