APMT 180531 SR ST1400

Número de artículo: 215229 ST1400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,80 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,67 € / Unidad
a petición
En stock
377 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APMT 180531 SR
Tipo ST1400
Radio angular 3,1 mm
Clase HB7510
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,25 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215229 ST1400
EAN / GTIN 4045197673473

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
220
Acero < 1400 N/mm²
P
200
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap máx. = 9 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas