Fresa de planear de 45° 63/5 mm

Número de artículo: 214202 63/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con perforación
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Estrategia de arranque de virutas MTC
⌀ exterior máximo Dmáx. 76 mm
Longitud total Ltot 48 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada SE.. 1204..
Juego tornillo para plaquita reversible 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Norma Norma de fábrica
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214202 63/5
EAN / GTIN 4067263001904

Descripción

Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles