Fresa de avance elevado Hi5 63/5 mm

Número de artículo: 213110 63/5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Hi5
⌀ de corte DC 63 mm
Número de filos Z 5
Ejecuciones de mangos con taladro
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 43,6 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 2,2 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 27 mm
Plaquita de corte adecuada POMX 10T5..
Juego tornillo para plaquita reversible 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 213110 63/5
EAN / GTIN 4045197718495

Descripción

Descripción:

Fresa de avance elevado de alta potencia y de corte suave.
Con una suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.
También se puede utilizar para semiacabados.
Eficiencia de costes gracias a la plaquita de 5 filos.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra