{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 80 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Fresa adecuada para forma de placa | redondo | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ D3 | 64 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 27 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 144 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 158 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 3,5 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,07 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 59,92 mm | |
Plaquita de corte adecuada | RD..1604 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Juego de arandelas de seguridad | 219955 | |
Ángulo de ajuste κ | 15 - 30 grados | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 212165 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197192905 |