Cabezal para fresar toroidal, mecanizado duro 12/0,5 mm

Número de artículo: 210265 12/0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Ángulo de hélice: 45
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ de cabezal de corte D 12 mm
Clase HB7730
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Número de filos Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,2×D en contornear
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D al contornear; 0,05×D en fresado copiador
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior no
Tamaño del asiento 12 mm
Longitud de cabeza l 16 mm
Longitud de filo L2 9 mm
Radio angular 0,5 mm
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en acero < 900 N/mm2 0,05 mm
Ejecuciones de mangos GARANT TopCut
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210265 12/0,5
EAN / GTIN 4045197607454

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
130
Acero < 55 HRC
H
65
Acero < 60 HRC
H
55
seco
 
Aire
 

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos
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
    ⌀ D h10 / R (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra