Cabezal para fresar toroidal HPC 25/2 mm

Número de artículo: 210255 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Ángulo de hélice: 42
  • Dirección de aproximación: Horizontal, inclinado y vertical

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopCut
⌀ de cabezal de corte D 25 mm
Clase HB7820
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Número de filos Z 3
Ángulo de hélice 42 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Estrategia de arranque de virutas HPC
Refrigeración interior
Tamaño del asiento 24 mm
Longitud de cabeza l 32 mm
Longitud de filo L2 19 mm
Radio angular 2 mm
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,22 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,28 mm
Ejecuciones de mangos GARANT TopCut
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210255 25/2
EAN / GTIN 4045197607560

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
580
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
550
Aluminio > 10 % Si
N
400
CuZn
N
350
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación de ranura completa para ap máx.≤ 0,5×D.

Descargas y documentos

De la misma serie "TopCut" Ver todos
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
    ⌀ D h10 / R (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra