Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel UNI 12/4,0 mm

Número de artículo: 206367 12/4,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Uni
⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 42 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contorneado; 0,05×D en fresas copiadoras; 0,3×D en contorneado
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 26 mm
Radio de filo R1 4 mm
Voladizo L1 incl. cuello 38 mm
⌀ de cuello D1 11,6 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,09 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 900 N/mm2 0,11 mm
Avance fz para fresado copiador en INOX > 900 N/mm2 0,067 mm
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206367 12/4,0
EAN / GTIN 4067263047087

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
190
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Geometría de nuevo desarrollo y recubrimiento de alto rendimiento para lograr unos resultados de fabricación excelentes con la máxima durabilidad en diversos materiales. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división irregular. Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Ventaja:

  • Funcionamiento especialmente de pocas vibraciones.
  • Forma especial de las ranuras, canales de viruta grandes.
  • Redondeo de los bordes adaptado especialmente.
  • Sustrato optimizado en dureza y resistencia.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra