Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 12/3,0 mm

Número de artículo: 206359 12/3,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Características ángulo espiral: desigual

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 26 mm
Radio de filo R1 3 mm
Voladizo L1 incl. cuello 46 mm
⌀ de cuello D1 11,6 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,07 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,09 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206359 12/3,0
EAN / GTIN 4045197943514

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
260
Acero < 750 N/mm²
P
240
Acero < 900 N/mm²
P
190
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,01 mm.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.
Fresa HPC con diferentes radios angulares para todas las transiciones radiales.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos
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
    ⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra