Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel INOX HPC DIN 6535 HB 20/1,0 mm

Número de artículo: 206347 20/1,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Características ángulo espiral: desigual

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 38 mm
Radio de filo R1 1 mm
Voladizo L1 incl. cuello 54 mm
⌀ de cuello D1 19 mm
Longitud total L 104 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,09 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,111 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206347 20/1,0
EAN / GTIN 4045197852656

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo.
Para duraciones excelentes y potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables.
Utilizable con velocidades de corte elevadas, muy adecuada también para TOOLOX®.

Ventaja:

Resistencia a la oxidación y resistencia térmica superiores.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos
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
    ⌀ DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra