Fresa para taladros largos HSS-Co8 11,7 mm

Número de artículo: 191070 11,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de ficortes los activos Z (perímetro): 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 11,7 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de ficortes los activos Z (perímetro) 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 13 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,032 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 90 grados
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa para taladros largos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 191070 11,7
EAN / GTIN 4045197099914

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
78
Acero < 750 N/mm²
P
55
Acero < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Corte al centro para inmersión.
Alternativa económica.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras de chaveta (ranuras de taladro) o para fresados desde el centro de la pieza de trabajo.
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra