Hoja de sierra mecánica 550/6

Número de artículo: 171100 550/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    63,59 € / Unidad
  • de 10Unidad
    53,00 € / Unidad
a petición
En stock
13 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 550 mm
Dientes por pulgada 6
Material de corte Bimetal
Dentado normal
Anchura 45 mm
Espesor 2,25 mm
⌀ agujero de sujeción 10,5 mm
Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 171100 550/6
EAN / GTIN 7311518114428
Número del fabricante 3809-550-45-2.25-6

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

BAHCO Bimetal − un listón dentado de HSS con un cuerpo de hoja elástico de acero especial soldado por haz electrónico en alto vacío. De esta forma, las hojas de sierra adquieren una elasticidad enorme con dureza extrema en los extremos de los dientes, y también son extraordinariamente resistentes a la rotura en caso de gran avance.
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
    Longitud L / dientes por pulgada precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra