{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ pequeño D3 | 8,05 mm | |
⌀ grande D2 | 9,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Relación cono | 1:16 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de filos Z | 6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 17 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
Vástago cuadrado □ | 5,5 mm | |
⌀ de mango Ds | 7 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162650 1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197940841 |