Terraja 1.1/8-7

Número de artículo: 142520 1.1/8-7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Tipo de rosca: UNC
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: 2A

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 1.1/8-7 UNC
Tipo de rosca UNC
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS
Norma EN 22568
Clase de tolerancia 2A
Pasos por pulgada 7
⌀ de rosca 28,56 mm
⌀ exterior 65 mm
Altura 25 mm
Sentido del corte derecha
Tipo de producto Terraja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 142520 1.1/8-7
EAN / GTIN 4062406224196

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida; corte inicial helicoidal por los dos lados para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME − B1.1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    UNC precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra