Macho de roscar a máquina HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-24

Número de artículo: 138050 5/16-24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
  • Tipo de rosca: UNF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Clase de tolerancia: 2B

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Tap
Tamaño de rosca 5/16-24 UNF
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca UNF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 374
Clase de tolerancia 2B
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,058 mm
Pasos por pulgada 24
⌀ de rosca 7,94 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar 6,9 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 19,85 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 138050 5/16-24
EAN / GTIN 4062406374914

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
24
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
25
Aluminio > 10 % Si
N
10
Acero < 500 N/mm²
P
24
Acero < 750 N/mm²
P
20
Acero < 900 N/mm²
P
15
Acero < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal HOLEX Pro Tap. Versión robusta para una amplia gama de materiales. Material de corte HSS-E mejorado con recubrimiento TiN que reduce la fricción.

Aplicación:

Para rosca fina unificada UNF ASME − B1.1.
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
    UNF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra