Machos de roscar a máquina HSS-E forma C 6H rosca a izquierda 10X1,25

Número de artículo: 133010 10X1,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
  • Tipo de rosca: MF-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10×1,25 LH
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca MF-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
Sentido del corte izquierda
Paso de rosca 1,25 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 7 mm
Vástago cuadrado □ 5,5 mm
⌀ de agujero para roscar 8,8 mm
⌀ de rosca 10 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Serie Master Tap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 20 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133010 10X1,25
EAN / GTIN 4045197585424

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
15
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

El sistema de engrase micro GARANT se encarga de distribuir el aceite de corte de manera precisa y óptima. Con ello se prescinde de la adaptación a la emulsión de 8 %. Ver n.º 130100 tam. S.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos
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
    MF-LH precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra