Macho de roscar a máquina HSS-E-PM forma CS 10X1,25

Número de artículo: 132835 10X1,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M10×1,25
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo CS
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,25 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 7 mm
Vástago cuadrado □ 5,5 mm
⌀ de agujero para roscar 8,8 mm
⌀ de rosca 10 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 30 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132835 10X1,25
EAN / GTIN 4045197073532

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Acero < 500 N/mm²
P
27
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
17
Acero < 1100 N/mm²
P
7
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.
(Forma CS) 2 − 3 pasos de entrada.
Revestido de TiN.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
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
    MF precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra