Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM IK / forma B 6HX M6

Número de artículo: 132745 M6
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M6
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma Norma de fábrica
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar 5 mm
⌀ de rosca 6 mm
Tolerancia de mango h6
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 18 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 132745 M6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
40
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
40
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
35
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
35
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con entrada corregida y mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación universal en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del husillo sincronizado de la máquina.
Revestimiento de TiAlN especial para una duración óptima.
Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Conalimentación interna de refrigerante para una duración máxima.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con rosca GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra