Hay una alternativa para este artículo

Macho de roscar a máquina HSS-E-PM M12

Número de artículo: 131120 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M12
Recubrimiento Cromado duro
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,75 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Vástago cuadrado □ 7 mm
⌀ de agujero para roscar 10,2 mm
⌀ de rosca 12 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color amarillo
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 36 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131120 M12
EAN / GTIN 4045197068620

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
28
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
28
Aluminio > 10 % Si
N
23
Acero < 500 N/mm²
P
27
CuZn
N
28
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida más profunda.

Ejecución - imagen:

Ranura de lubricación
Rosca de guía
Corte
Corte inicial helicoidal

Aplicación:

Superficies de cromado duro para reducir las incrustaciones de material y prolongar su duración.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra