Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos 3/4-18

Número de artículo: 130040 3/4-18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Tipo de rosca: UNS
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: ASME B1.1

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca 3/4-18 UNS
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca UNS
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma rosca ASME B1.1
Clase de tolerancia 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,411 mm
Pasos por pulgada 18
⌀ de rosca 19,05 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 14 mm
Vástago cuadrado □ 11 mm
⌀ de agujero para roscar 17,75 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 47,63 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130040 3/4-18
EAN / GTIN 4062406044121

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
20
Aluminio
N
18
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
15
Acero < 900 N/mm²
P
12
Acero < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Nota:

Plazo de entrega: 35 días naturales
Cantidad mínima de pedido: 2 uds.
Equipamiento especial, no se admiten devoluciones
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra