Broca escalonada para agujero para roscar MDI GARANT Master Steel FEED A partir de una cantidad de 5 unidades 3,98-4,5 mm

Número de artículo: 125041 3,98-4,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de dientes Z: 3
  • Ángulo de punta: 145

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de dientes Z 3
Ángulo de punta 145 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ nominal DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2. Nivel con bisel h7 5 mm
Altura de escalonado L1 mín. - máx. 4,50 mm - 15,40 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,28 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 125041 3,98-4,5
EAN / GTIN 4062406159771

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
130
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Broca escalonada, acabada con rectificado según sus indicaciones.
Para la perforación y el avellanado previo de 90° en una etapa de trabajo sin cambio de herramienta.
Broca de 3 filos, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de potencia y condiciones de mecanizado estables.
Tolerancia de la broca (⌀ nominal): m7.
Tolerancia de la primera etapa (⌀ nominal D2) h7.

Nota:

El ⌀ nominal y la longitud de escalonado son configurables (de libre elección en el intervalo conforme a la tabla) y están rectificados según la indicación.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos