Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 3,0-X mm

Número de artículo: 122690 3,0-X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    127,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    106,58 € / Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de ⌀ 3,00 mm - 3,70 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 135 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
anillo de color blanco
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122690 3,0-X
EAN / GTIN 4062406200442

Tablas de Aplicación

GG
K
110
GGG
K
90
GJS, ADI > 800 N/mm²
K
70
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

3 fajas guía para una precisión y calidad de superficie especialmente elevadas con tolerancias de perforación estrechas. Geometría frontal asimétrica para un rendimiento de arranque de viruta muy elevado. Broca de fundición innovadora de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito HPC.

Ventaja:

Para un taladrado HPC de alto rendimiento en materiales de fundición. Idóneo para hierro fundido bainítico (ADI).

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122690 + 129100HB.
Forma HE: pedir con n.º 122690 + 129100HE.
Plazo de entrega: 8 semanas
Cantidad mínima de pedido: 3 uds.
Realización especial específica por parte del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de +/-10 % (mín. 1 ud.).
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
    ⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra