Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Broca especial MDI DIN 6535 HA 3,99 mm

Número de artículo: 121201 3,99
  • Material de corte: MDI
  • Ejecución: 5×D
  • Ángulo de punta: 120
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,99 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 5×D
Tolerancia ⌀ nominal ±0,003
Número de filos Z 1
Ángulo de punta 120 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 30,1 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 36 mm
Longitud total L 74 mm
⌀ de mango Ds 4 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en PEEK 0,15 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 121201 3,99
EAN / GTIN 4045197715616

Tablas de Aplicación

PMMA Fibra acrílica
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Broca de precisión espiralizada para plásticos. El autocentrado gracias a la geometría de 1 filo proporciona la máxima exactitud del calibre de puntas. Ranuras espirales pulidas para evacuación de viruta óptima.
Cumplimiento
de la banda de tolerancias IT7 posible desde ⌀ entrada hasta ⌀ salida gracias al afilado especial.
Tolerancia: Tamaño ⌀ nominal ±0,003 mm.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.° 121201 + 129100HB.
Pedir forma HE: con n.º 121201 + 129100HE.
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
    ⌀ DC ±0,003 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra