Brocas espirales extralargas HSS N 11,5R2 mm

Número de artículo: 116760 11,5R2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1870 R2
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 11,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1870 R2
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 16-30 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 232,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 250 mm
Longitud total L 375 mm
Cono Morse CM tamaño 1
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116760 11,5R2
EAN / GTIN 4045197035264

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de concentricidad. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales.
Superficie con tratamiento especial.
Para perforaciones profundas. Al perforar agujeros profundos es necesaria una óptima refrigeración y eliminar la viruta varias veces.
Modelo económico con espiral normal.
Con afilado forma A.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra