{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 25 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115320 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024954 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de brocas espirales HSS/E n.º 114450 con caja 1-13
a petición
En stock
101 piezas en stock
244,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
165 piezas en stock
229,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
437 piezas en stock
217,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
396,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
512,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Ángulo de punta | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |