Broca espiral HSS-E-PM HPC 6,8 mm

Número de artículo: 114620 6,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    47,77 € / Unidad
  • de 10Unidad
    39,81 € / Unidad
a petición
En stock
62 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Ángulo de hélice: 38

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6,8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 338
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango DIN 1835 A con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 58,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 69 mm
Longitud total L 113 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,08 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114620 6,8
EAN / GTIN 4045197023780

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
25
Acero < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 338.
Mango según DIN 1835A.
Broca espiral HPC de alto rendimiento para materiales de alta aleación y alta resistencia. Especialmente estable gracias al núcleo reforzado y un perfil de ranura para viruta parabólico. Agudizado con corrección del ángulo de desprendimiento. Concentricidad precisa para perforaciones exactas.
Con agudizado forma S.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra