Broca corta HSS-E 7,5 mm

Número de artículo: 113260 7,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,21 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,35 € / Unidad
a petición
En stock
104 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Mango: Mango cilíndrico

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 7,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 22,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 34 mm
Longitud total L 74 mm
⌀ de mango Ds 7,5 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113260 7,5
EAN / GTIN 4045197007001

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perforaciones precisas gracias a una alta precisión de concentricidad y un perfil de ranura para virutas especial.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra