Llave de carraca 1/4″x5/16″

Número de artículo: 103KA.BH 1/4X5/16
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 103KA.BH 1/4X5/16
EAN / GTIN 4991644010752
Número del fabricante 103KA.BH 1/4X5/16

Descripción

Descripción:

Longitud: 108 mm
D2: 15,3 mm
D1: 16,4 mm
Salida 1/4″X5/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno