Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes Diamond Black Skin B 7

Número de artículo: 094498 7
  • Tecnología de punto: 18G
  • exento de silicona: sí
  • Clase de protección frente a cortes: B

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de punto 18G
EN 388 4X42B
Material de base Dyneema®
Recubrimiento Espuma de nitrilo
Intervalo de aplicación Universal
Color negro
Talla de guante 7
exento de silicona
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes B
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094498 7

Descripción

Ejecución:

Diamond Black Skin B. El guante de protección contra cortes lleva un revestimiento de espuma de nitrilo con acabado especial para un buen agarre y una movilidad máxima de los dedos, con fatiga mínima. Tecnología de punto18-Gauge. Ideal para trabajos en un entorno ligeramente aceitoso.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.