Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro AL 742 PLUS ESD, S2 NB 43

Número de artículo: 092621 43
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AL 700 Plus ESD
Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Norma Plantilla homologada según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 43
Color negro
Material de cubierta Cuero nobuc
Material suela TPU Dynamics
Apropiada para suelas ortopédicas
con material reflector (buena visibilidad)
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092621 43
Número del fabricante ESD AL 742 PLUS NB GR. 43

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ALLROUND con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Forro funcional transpirable.
  • Reflectores de seguridad.
  • Suela de cuero auténtico.
  • Plantilla confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protección contra descarga electrostática (ESD).

Zapato de seguridad con material exterior de suave cuero nobuc. Suela TPU Dynamics ESD, gris plateado.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Otro modelo XB en el n.º 092622.
Existencias almacenadas en los números de zapato UE 39 – 48. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 48.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra