Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sandalia negro/naranja uvex motion sport, S1 37

Número de artículo: 092140 37
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • Norma: Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex motion sport
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Norma Suministro de insertos con homologación de tipo según DGUV regla 191
Número de zapato UE 37
Color negro / naranja
con material reflector (buena visibilidad)
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092140 37
Número del fabricante 6954837

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo, con poco peso, aspecto de senderismo y forma ajustada ancha.
  • Material superior de cuero de nobuc y ante.
  • Forro de tejido, material superior y plantilla cómoda con zona climática uvex para una transpirabilidad elevada.
  • Reflectores en la caña y acordonado para mayor seguridad.
  • Suela de PU con propiedades de abrasión y amortiguación excepcionales, así como una buena protección antideslizante.
  • Cubierta trasera antitorsión para aumentar la estabilidad y evitar las torceduras.
  • Dotación ESD.

Sandalia con cordones elásticos y cierre rápido.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra