Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Camiseta de protección contra las llamas L

Número de artículo: 091455 L
Tabla de medidas
  • Composición del tejido: 59 % modacrilo; 39% algodón; 2% fibra especial
  • Gramaje / densidad tejido del material: 180
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; EN 14116

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Ropa ignífuga Blakläder
Sexo Unisex
Composición del tejido 59 % modacrilo; 39% algodón; 2% fibra especial
Gramaje / densidad tejido del material 180 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C colada de color
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; EN 14116
Color azul marino
Tamaño unisex L
Tipo de producto Camiseta de protección contra las llamas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091455 L
Número del fabricante 348217178900L

Descripción

Ejecución:

Camiseta pirorretardante agradablemente suave, con cuello redondo. Con material Single-Jersey cómodo de mezcla de modacrilo y algodón.

Norma:

Certificado según EN 1149-5
Certificado según EN ISO 14116, índice 3

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra