{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa ignífuga Blakläder | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 59 % modacrilo; 39% algodón; 2% fibra especial | |
Gramaje / densidad tejido del material | 180 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | 40 °C colada de color | |
Ropa según | DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo | |
Color | azul marino | |
Tamaño unisex | 3XL | |
Tipo de producto | Camiseta de protección contra las llamas |
Número de artículo | 091454 3XL | |
Número del fabricante | 348317178900XXXL |