Juego de boquillas reductoras 10 piezas 1/2-3/8 pul

Número de artículo: 080168 1/2-3/8
Establecer precio 10 Unidad (1,53 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
89 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 17 mm
Rosca de conexión 1/2 – 3/8 pul
Rosca exterior G1/2
Rosca interior G3/8
Tipo de producto Boquilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080168 1/2-3/8
EAN / GTIN 4047322433679
Número del fabricante 143240

Descripción

Ejecución:

Boquilla reductora, modelo corto. Con rosca exterior e interior cilíndrica, latón.

Norma:

Rosca según ISO 228.